Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Nordvlies WIPEX WORK M 1-lagig 180 m blau 24x38 cm, 200 Einzelblatt je Rolle, 180 m / Rolle, 6 Rollen


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3255207
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     55207
EAN/GTIN:
     4250139204299
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Wipex Work M Putztuch ist lösemittelbeständig und sehr saugstark. Dieses Tuch eigent sich ideal für Reinigungsarbeiten rund um das Kraftfahrzeug. Wipex Work M besitzt ein Flächengewicht von ca. 77 g/qm, die Farbe des Tuches ist blau. Rollenbreite 24 cm, Abrisslänge 38 cm Zellstoffvlies 180 m pro Rolle
Weitere Informationen:
Abrisse / Rolle:
200 Blatt
Format:
24x38 cm
Lagen / Farbe:
1-lagig blau
Material:
mehrfach verwendbares Vlies
Abwicklung:
Innenabwicklung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzrollen 1-lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Nordvlies, Putztücher, Großputzrollen, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Wischpapier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
301
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,78*
1 Tag
131
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,75*
€ 12,85*
1 Tag
186
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,80*
€ 12,92*
1 Tag
186
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,97*
Lager 9428
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 12,90167*
€ 16,89167*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 16,89167*
€ 20,10109
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 16,59167*
€ 19,74409
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 16,26167*
€ 19,35139
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 16,00167*
€ 19,04199
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,90167*
€ 15,35299
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,90167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 101,35002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
140540T
ab € 10,83*
Ähnlich
Nordvlies
2476
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.