Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle 3-lagig 360 m blau Palettenabgabe 36x36 cm, 1000 Abrisse/Rolle, 36 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321AG074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-074
EAN/GTIN:
     4260038110409
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Putztuchpapier! Anzahl der Pakete je Palette: 36 Rollen je Packet: 1 Farbe: blau Abrisse je Rolle: 1000 Blatt Blattmaße: ca. 36x36 cm Rollenlänge: ca. 360 m Sie erhalten insgesamt 36 Rollen mit je 1000 Blatt = 36.000 Blatt Putztuchpapier.
Weitere Informationen:
Abrisse / Rolle:
Palette
Format:
36x36 cm
Lagen / Farbe:
3-lagig blau
Material:
Einmaltuch aus Papier
Abwicklung:
Außenabwicklung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, industrieputzpapier 3 lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, ReinigungsBerater, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,73*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 36 Rollen (ab € 29,35362* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.308,38*
€ 1.556,97
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.276,84*
€ 1.519,44
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.174,92*
€ 1.398,15
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.119,24*
€ 1.331,90
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.056,73*
€ 1.257,51
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.