| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3187880 Herst.-Nr.: 87880 EAN/GTIN: 4002403878800 |
| |
|
| | |
| Der Haug Wasserschieber hat eine Eignung nach HACCP. Er ist vielseitig anwendbar und ist passend für alle Haug Stiele mit Überwurf Stecksystem. Der Wasserschieber ist hitzebeständig bis ca. 121 Grad, ist TPE antibakteriell, getestet und empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittel- kontrolleure e.V. und für den Lebensmittelbereich geeignet. Der Wasserschieber ist abriebfest und ölbeständig. Gehäuse und Gewinde PP glasfasergestärkt. Besatzhöhe: 22 mm Der Haug Wasserschieber ist nur passend für das Haug-System. Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 56 cm | Stiel: | mit Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher haug, fliesenwischer, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Fußbodenabzieher, Fussbodenabzieher, Bodenwischer, Abzieher, Wasserbeseitigung, Lebensmittelhygiene |
| | |
| |