| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3187864 Herst.-Nr.: 87864 EAN/GTIN: 4002403878640 |
| |
|
| | |
| Der Haug Wasserschieber hat eine Eignung nach HACCP. Er ist vielseitig anwendbar und ist passend für alle Haug Stiele mit Überwurf Stecksystem. Der Wasserschieber ist hitzebeständig bis ca. 75 Grad, ist getestet und empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. und somit für den Lebensmittelbereich geeignet. Gehäuse und Gewinde PP glasfasergestärkt. Besatzhöhe: 25 mm Der Haug Wasserschieber ist nur passend für das Haug-System. Lippe aus Lebensmittelgummi Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 62 cm | Stiel: | mit Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher einlippig, fliesenwischer, wasserschieber 620mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Fußbodenabzieher, Fussbodenabzieher, Bodenwischer, Abzieher, Wasserbeseitigung, Lebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,29* | € 26,33* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,39* | € 26,47* | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 16,626* | € 27,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|