| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31729360 Herst.-Nr.: 729360 EAN/GTIN: 4250560511966 |
| | |
|
| | |
| Plane als praktischer Schutz bei Renovierung und Arbeiten im ganzen Haus. Ca. 80 g/m². Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß=Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün. Abdeckplane 6 x 8 m Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, gewebeplane 6m x 8m, gewebeplane, gewebeplane 80g/m², Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Gartenwerkzeug & Rasenmäher, Nölle, Abdeckplanen, Abdeckfolie, Malerpinsel, Tapeten, Malerbürste, Malerset, Malerzubehör, Plane |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,27* | € 41,38* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 5,80* | ab € 33,66* | € 44,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|