| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-314127 Herst.-Nr.: 4120160115240150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MicroLuxx-Matten bestehen aus traditionellen Nylonfasern, die mit feineren Denier-Fasern gemischt sind und zusammen mehr Feuchtigkeit absorbieren als Standardmatten. Teppich / Flor mit 1.112 g/m² ist ideal, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Die Matten können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung). Zusätzlich empfehlen wir regelmäßiges Staubsaugen in stark frequentierten Bereichen. Weitere Informationen: | | Art: | Fertigmatte waschbar | Farbe: | grau | Breite: | 115 cm | Länge: | 240 cm | Einsatz: | Übergangsbereiche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte grau, fußbodenmatte, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, mamatting, Schmutzfangmatte, Matte, Fußmatte, Bodenmatte, Fertigmatte |
| | |
| |