| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31090 Herst.-Nr.: 090 EAN/GTIN: 4002403000904 |
| |
|
| | |
| Der Haug TopFlop Autobesen & Eiskratzer besitzt vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Er kann Schnee fegen, Eis kratzen und durch seinen Wischergummi auch angetauten Schnee und Eis wegwischen. Aufgrund seiner Länge von 38 cm kann man mit diesem Autobesen auch bestens Schnee aus Radkästen entfernen. Der Schneebesen & Eiskratzer besteht aus Kunststoff und wird vom Hersteller in verschiedenen Farben geliefert. Die abbgebildete Farbe kann somit von der gelieferten abweichen. Produkteigenschaften: Arbeitsbreite 85 mm, Länge 380 mm, geschlitztes lackschonendes Polymex, weiche Gummilippe Farbe je nach Verfügbarkeit! Saisonartikel Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Haug, Eiskratzer mit Besen, Schneebesen, Winterbesen, Schnee Besen, Schneefeger, Wintergeräte, Saisonartikel |
| | |
| |