| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257150481 Herst.-Nr.: 7150481 EAN/GTIN: 4036351277637 |
| | |
|
| | |
| Der Hochdruckreiniger Cleancraft 48-15 HDR-H ist wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar. Das Aufheizen des Wassers erfolgt auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung. Technische Daten: Bestehend aus einer elektrischen elektrischen Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf, Start/Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung durch Öffnen/Schließen der Pistole, Handspritzpistole mit Druckregelung, Arbeitsdruck max. 110 bar, Betriebsdauer max. 2,5 h/Woche, Fördermenge max. 480 l/h, Brennstoff: Diesel, Aufnahmeleistung 2,3 kW, Anschlussspannung 230 V, Netzfrequenz 50 Hz, Schallleistungspegel LwA 96 dB(A), Schalldruckpegel LpA 80 dB(A), Brennstofftank Volumen 4 L, Brennstoffverbrauch 2,3 l/h, Reinigungsmitteltank 0,25 L. Weitere Informationen: | | Druck bis: | 110 bar | Wasserleistung: | 480 L / h | Antrieb: | elektrisch 230 V und Diesel-Heizer | Einsatz als: | Heißwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Cleancraft, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Cleancraft HDR-H 48-15, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |