| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-2417418493 Herst.-Nr.: 107418493 EAN/GTIN: 5711145365965 |
| | |
|
| | |
| komfortabeles Leichtgewicht, niedriger Geräuschpegel hohe Leistung und effiziente Reinigung stabiler Aluminiumbehälter nahezu unzerstörbar große Hauptfilterfläche 2100 cm² starkes Fahrgestell mit großen gummierten Rädern niedriger Geräuschpegel, auswaschbarer Baumwollfilter nutzbar mit und ohne Filterbeutel Lieferumfang: 1x Schlauch mit Metallrohrbogen, 3x Filtersack 1x Baumwollfilter, 1x Rundbürste, 1x Fugendüse, 1x Kombidüse Ø 32 mm, 1x microstatischer Filter, 1x Verlängerungsrohr technische Daten: IP Schutzklasse: IP20, Kabellänge: 10 m Aufnahmeleistung: 1200 W, Spannung: 220-240 V Luftförderung: 38 l/s, Unterdruck: 270 mbar, Behälter: 12 L Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | n.d. | Inhalt: | 12 L | Unterdruck: | 270 mbar |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Bodenwäscher, Flächenreiniger, Terrassenreiniger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, nilfisk bodenstaubsauger, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Nilfisk, Bausauger, Industrie Staubsauger, Industrie Sauger, Nilfisk Professional |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,51* | € 19,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,07* | € 424,21* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,69* | € 435,62* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,08* | € 484,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,45* | € 484,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|