Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher Abena Holzspieße 6,5 cm 3000 Stück Karton einzeln verpackt (in Plastik), gefertigt aus Holz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-22239400
Hersteller:
     abenagastroline
Herst.-Nr.:
     239400
EAN/GTIN:
     5703538438431
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Der Zahnstocher ist ein einfaches Werkzeug, das dazu dient, die Zähne von Speiseresten zu befreien. Der traditionelle Zahnstocher ist dünn, sechs bis sieben Zentimeter lang und besteht üblicherweise aus Holz. Ein Ende oder zwei Enden sind angespitzt, um mit ihnen leicht in die Zahnzwischenräume zu gelangen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
65 mm
Anzahl:
3000 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Partypicker, Partyspieß, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, cocktailpicker, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, abenagastroline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 70,79*
€ 84,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 69,81*
€ 83,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 66,63*
€ 79,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,44*
€ 77,87
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 54,16*
€ 64,45
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.