| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-15DESISETFR Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsset vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bestehend aus: 1x Händedesinfektion Sterillium Gel pure 500 ml 1x Waschlotion Baktolin Pure 500 ml 1x Hautschutzemulsion Baktolan Protect+ Pure 350 ml 1x Desinfektionsreiniger Mikrobac forte 5 l 1x Instrumentendesinfektion Korsolex basic 2 l 1x Desinfektionstücher Bacillol 30 80 Stück 3x Dosierpumpe für 350/500 ml Flaschen Den Desinfektionsplan finden Sie unterhalb zum Download. Kontaktieren Sie uns für Ihren individuellen Plan. Weitere Informationen: | | Einsatz in: | Friseur und Kosmetik | geeignet für: | die Vorbeugung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionspläne, Hygieneplan, Hygienepläne, Händedesinfektion, Flächendesinfektion, WaschlotionHautschutzlotion, Virus, Grippe, Influenca, Influenza, Quarantäne, Bewohnerzimmer, Pflegeheim, Bode, Hartmann |
| | |
| |