| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-159815560 Herst.-Nr.: 9815562 EAN/GTIN: 4031678073177 |
| | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-73794 Sterillium Protect & Care Gel eignet sich für die hygienisce Händedesinfektion für den Einsatz zu Hause oder unterwegs. Es bietet eine schnelle Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und umhüllte Viren sowie Norovirus und Rotavirus dank seiner hocheffizienten Formel mit 85% Ethanol. Sterillium Protect & Care Gel verdunstet schnell und ist weich auf der Haut. Sterillium Protect & Care Gel wird als gebrauchsfertiges alkoholbasiertes Gel - unabhängig von Wasser und Waschbecken - zu Hause oder unterwegs eingesetzt, um der Übertragung von Krankheitserregern vorzubeugen. Der praktische Verschluss ermöglicht die Anwendung mit einer Hand und schließt tropfsicher vor Auslaufen. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 13901590 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 35 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektion, Hautantiseptikum, Händedesinfektionsmittel, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, EHEC, Dekontaminationsseife, 13901590 PZN 13901590, Antiseptikum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelBode, Hartmann, Sterillium |
| | |
| |