| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10SKM210 Herst.-Nr.: SKM210 EAN/GTIN: 4053625101917 |
| | | |
|
| | |
| Absorptionsmenge: 45 L Inhalt: 12 Stück im Karton Besonderheit: wasserabweisend, schwimmfähig zu 100% aus recyceltem Material hergestellt Typische Anwendung: Saugstrumpf für kohlenstoffbasierte Medien (Öl, Diesel, Benzin, Kerosin, etc.) Auch für den Aussenbereich! PIG® Oil-Only Saugstrumpf ist wasserabweisend, nimmt aber Öle und Kohlenwasserstoffe auf. Nicht für aggressive Flüssigkeiten geeignet. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Ölbindeschlauch, bindevlies saugschlauch ausführung öl, bindevlies, bindevlies öl, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Absorbtionsmittel & Auffanghilfen, New Pig, Absorptionsstrumpf, AbsorptionsstrumpfAbsorptionsstrumpf, New PIG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,35* | € 101,87* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,86* | € 101,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,18* | € 114,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,655* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|