| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10PAN201 Herst.-Nr.: PAN201 EAN/GTIN: 0036226014026 |
| | | |
|
| | |
| Gebrauch, wenn eine Leckstelle in den Flanschen, Ge- trieben, automatischen Ölen, Zapfen oder Hydraulikleit- ungen auftritt. Sobald das Polster völlig gesättigt ist, entfernen Sie einfach das gesättigte Polster und ersetzen Sie dieses mit einem Neuen. Praktische Abmessung / 53cm x 43cm x 5cm Polster passt auch in engen Zwischenräumen. Gerade stellen Sie die Polster in Dienst und lassen Sie Flüssigkeiten aufsaugen. Absorptionsmaterial in einer verstärkten Textilhülle / Es braucht kein herkömmliches Granulat mehr auf dem Boden verteilt zu werden. Zeitaufwendiges Aufwischen oder Weg- schaufeln erübrigt sich. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugwanne, universal bindevlies polster, bindevlies, universal bindevlies, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Absorbtionsmittel & Auffanghilfen, New Pig, Absorptionspolster, Absorptionsmatten, Absorption, AufsaugmattenAufsaugmaterial, Polster |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 166,51* | € 207,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,75* | € 229,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 6,93792* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|