| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10MAT351 Herst.-Nr.: MAT351 EAN/GTIN: 0036226009565 |
| | | |
|
| | |
| Die Hauptfunktion besteht aus der Beseitigung von Leck- agen im Notfall, bei denen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und unbekannte Materialien beteiligt sind. Speziell behandelt, damit hohe Konzentrationen korrosiver Flüssigkeiten wie z. B. 98%ige Schwefelsäure und 30%ige Natronlauge besser als bei jedem anderen Absorptions- material auf dem Markt aufgenommen werden können. Die chemikalienbeständige Matte zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit ausgetretenen korrosiven Stoffen keine gefährliche Reaktion aus. Die Heavy-Weight Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie sehr langlebig und saugfähig ist und für anspruchs- volle Aufgaben und umfangreiche Reinigungen eingesetzt Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, pig saugmatte, bindevlies, bindevlies matte, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Absorbtionsmittel & Auffanghilfen, New Pig, Absorptionsmatten, Absorption, AufsaugmattenAufsaugmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,47* | € 98,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 76,52* | € 98,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,7647* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|