| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10MAT127 Herst.-Nr.: MAT127 EAN/GTIN: 0036226008179 |
| | | |
|
| | |
| Stärke: Heavy sehr langlebig und saugfähig Absorbtionsmenge: 8,26 L/Tablet 74,3 L/VE Inhalt: Tablet mit 10 abreißbaren Matten: 1VE umfasst 9 Tablets, also 9x10 Absorbtionsmatten Besonderheit: tragbares Abreißtablet zu 50% aus recyceltem Material hergestellt Typische Anwendung: Saugmatte als Unterlage unter tropfenden Maschinen und für Wartungsarbeiten, nur Innenbereich Spezielles Lagerungs/Abgabesystem, konstruiert mit zehn 36 x 51 cm PIG® Universal Matten. Kann fast überall aufgehängt werden. Schneller Zugriff auf Matten zum Absorbieren vieler Flüssigkeiten. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies tücher, bindevlies, universal bindevlies, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Absorbtionsmittel & Auffanghilfen, New Pig, Absorptionsmatten, Absorption, AufsaugmattenAufsaugmaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 124,95* | € 155,88* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 124,81* | € 155,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 124,64* | € 155,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,35* | € 187,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 9 Stück (ab € 13,88334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|