| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10MAT117 Herst.-Nr.: MAT117 EAN/GTIN: 0036226008148 |
| | | |
|
| | |
| Die Heavy-Weight Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie sehr langlebig und saugfähig ist und für anspruchs- volle Aufgaben und umfangreiche Reinigungen eingesetzt werden kann. Absorbiert Flüssigkeit auf Wasserbasis und Kohlenwasser- stoff, kann für eine Verschiedenheit von Arbeitsplätzen, die für Leckagen empfindlich sind, Pfützen und Lachen benutzt werden. Jede 25,5 cm perforiert, die Matte können Sie einfach auf die richtige Länge abreißen und Abfall wird hiermit reduziert. Dauerhaft, Material fällt nicht auseinander und hinterlässt keine fusseln. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal saugmatten, bindevlies, universal bindevlies, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Absorbtionsmittel & Auffanghilfen, New Pig, Absorptionsmatten, Absorption, AufsaugmattenAufsaugmaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 168,27* | € 205,86* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 168,09* | € 205,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 167,77* | € 205,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,51* | € 256,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6827* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|