| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-107061273 Herst.-Nr.: 7061273 EAN/GTIN: 4050255016970 |
| | |
|
| | |
| Folgende 4 Funktionen bietet der Arbeitsbock: Feste Auflage: Einsatz als herkömmlicher Arbeitsbock. Kugel-Auflage: Für allseitige Bewegung, z.B. beim Fräsen. Rollen-Auflage: Als Verlängerung für Sägetische. V - Auflage: Ermöglicht zentrierte Führung von Rundmaterial. Technische Daten: Max. Tragkraft: Feste Auflage 200 kg, V-Auflage 45 kg Kugel- und Rollenauflage 100 kg Höhe auf bis zu 1270 mm teleskopierbar Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitsbock batavia, arbeitsbock, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Batavia, Arbeitsböcke, Arbeitsbänk, Arbeitsbänke, Werkbank, Werkbänke |
| | |
| |