| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10388142 Herst.-Nr.: 388142 EAN/GTIN: 4015544902273 |
| | |
|
| | |
| Fähnchen aus Papier geschmacksneutral 100 % kompostierbar lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge: 65 mm VE = 50x200 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Material: | Birkenholz | Länge: | 65 mm | Anzahl: | 10000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partypicker, Partyspieß, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, naturestar zahnstocher, cocktailpicker, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Zahn Stocher, StocherBio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,18* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,18* | € 3,38* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 121,86* | € 152,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|