| |
|
| Artikel-Nr.: 941-108162 Herst.-Nr.: 634 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Varier Move Compact Kunstfaser rot 634 Revive , Holzteller Esche natur , Gasfeder Leicht 49 - 68 cm / 35-53Kg
Flexibel und vielseitig, ermöglicht der Move Compact nathlose Übergänge vom Sitzen in eine fast stehende Position. Der Move fordert dich auf, aktiv dein Gleichgewicht zu finden, deine Balance zu halten und bietet gleichzeitig die Unterstützung, die du benötigst. Der kleinere Sitz im Vergleich zum Sitz-Steh-Hocker Move macht Ihn leichter, beweglicher und bietet eine geringere Sitzhöhe an. Bitte sprich uns an, wenn du den Stuhl in einer anderen Stoffgruppe bestellen möchtest. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchmesser Teller 34 cm, Durchmesser Sitz 36 cm, Sitzhöheneinstellung 49 - 68 cm, Gasfeder: von 35 - 53 kg Belastung, Tragkraft: 120kg, Bezug:: Kunstfaser rot 634 Revive, Gestell:: Holzteller Esche natur, Sitzhöhe: : Gasfeder Leicht 49 - 68..., ergonomischer, focal, sattelhocker, stehstuhl, stitzen, sitzhocker, Hocker, Balance, Stehhilfe, Sitz-, Stehen, am, Tisch, Stokke |
| | |
| |