Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÅG Creed 6006 hohe Rückenlehne Kunstfaser dunkel blau NEX015 Nexus , Gestell silber, Gasfeder 150 mm Sitzhöhe: 39-51,5 cm, ohne Armlehnen, ohne...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     941-107270
Hersteller:
     Hag
Herst.-Nr.:
     6006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoffdetails: 100% Polyester
Martindale 100.000
Gestell Aluminium silber
Aluminiumfußkreuz 73 cm mit anatomi...
HÅG Creed 6006 hohe Rückenlehne Kunstfaser dunkel blau NEX015 Nexus , Gestell silber, Gasfeder 150 mm Sitzhöhe: 39-51,5 cm, ohne Armlehnen, ohne...

Die heutige Arbeitswelt ist agiler als je zuvor und verlangt immer mehr Flexibilität. Arbeitsweisen verändern sich und mit Ihnen entwickeln sich Bürolandschaften ständig weiter. Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der HÅG Creed ist ein sollcher Stuhl. Er eignet sich hervorragend für Arbeitsumgebungen mit wechselnder Tätigkeit sowie wechselnden Nutzern. Intuitive Bedienelemente machen die individuelle Anpassung schnell, einfach und unkompliziert. Der Creed 6006 hat im Gegensatz zum 6005 eine vollständig bezogene Rückenlehne.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.232,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,32*
€ 1.631,8708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,86*
€ 1.601,5734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,78*
€ 1.537,2182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,18*
€ 1.498,4242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,51*
€ 1.466,6869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.