Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Steppie Soft Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Steppie Soft Top
Zubehör: Steppie Soft Top
Zubehör: Steppie Soft Top
Zubehör: Steppie Soft Top
Zubehör: Steppie Soft Top
Zubehör: Steppie Soft Top
Artikel-Nr.:
     941-100608
Hersteller:
     Steppie
Herst.-Nr.:
     ZS-ST-01
EAN/GTIN:
     5700002000736
Suchbegriffe:
Nutzung als Entlastungsmatte oder i...
Tragkraft: 125 kg
Material: Thermoplastisches Poluyre...
ZB50
Zubehör: Steppie Soft Top

Um das Steppie mit einer weichen Oberfläche nutzen zu können, wurde das Soft Top entwickelt. Es kann mittels dem mitgelieferten Spangen auf dem Steppie befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Soft Top als Entlastungsmatte zu nutzen, direkt auf dem Boden. Die einzigartigen Noppen wurden nach Reflexzonentherapeutischen Prinzipien gestaltet. Durch die genoppte Oberfläche erhalten Ihre Füße beim Eindrücken der Noppen ein positives Feedback. So wird das Stehen dynamisch und lebendig. Die Handhabung ist sehr einfach und ohne Gebrauchsanweisung möglich. Das Steppie ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Steppy, balance, wackelbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,7415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.