Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS CD/DVD-CARD Versandkuvert mit Selbstklebeverschluss und abtrennbarer Transparent-CD-Tasche / 216 x 125 x 5 mm / 3er Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NIPS CD/DVD-CARD Versandkuvert mit Selbstklebeverschluss und abtrennbarer Transparent-CD-Tasche / 216 x 125 x 5 mm / 3er Packung
NIPS CD/DVD-CARD Versandkuvert mit Selbstklebeverschluss und abtrennbarer Transparent-CD-Tasche / 216 x 125 x 5 mm / 3er Packung
NIPS CD/DVD-CARD Versandkuvert mit Selbstklebeverschluss und abtrennbarer Transparent-CD-Tasche / 216 x 125 x 5 mm / 3er Packung
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     940-146151001
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     146151001
EAN/GTIN:
     4000817947181
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album

NIPS CD/DVD-CARD Versandkuvert mit Selbstklebeverschluss und abtrennbarer Transparent-CD-Tasche / 216 x 125 x 5 mm / 3er Packung

  • mit Selbstklebeverschluss und abtrennbarer Transparent-CD-Tasche
  • für aufmerksamkeitsstarken Versand einzelner CDs/DVDs mit Begleitschreiben im DIN-Lang Format
  • Beschriftung durch Transparent-Tasche werbewirksam sichtbar
  • Abtrennperforation und Lochstanzung ermöglicht Archivierung beim Empfänger
  • Fensterstanzung erspart zusätzliche Adressierung
  • postalisch zugelassen als Kompaktbrief bis 50 g
  • Selbstklebeverschluss für sicheres Verschließen
  • Aufreißperforation ermöglicht leichtes Öffenen beim Empfänger

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm (B x T x H): 216 x 125 x 5
  • Farbe: weiß
  • Packungsinhalt: 3 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: CD-Kartonstecktasche, cd kartonstecktasche, Versandkarton, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, Disketten Versandbox Disketten-Versandhülle, Disketten-Versandtasche, DVD Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,04667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
146192001
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.