Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS EASY-PACK 56 Wickel-Versandverpackung höhenvariabel / 190 x 265, Höhe bis 48 mm / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS EASY-PACK 56 Wickel-Versandverpackung höhenvariabel / 190 x 265, Höhe bis 48 mm / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
NIPS EASY-PACK 56 Wickel-Versandverpackung höhenvariabel / 190 x 265, Höhe bis 48 mm / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
Gruppenabbildung - NIPS EASY-PACK Wickel-Versandverpackung höhenvariabel / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
Anwendungsbeispiel NIPS EASY-PACK Wickel-Versandverpackungen höhenvariabel - Selbstklebeverschluss für einfaches und sicheres Verschließen
Anwendungsbeispiel NIPS EASY-PACK Wickel-Versandverpackungen höhenvariabel - Integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen beim Empfänger
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     940-145623114
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     145623114
EAN/GTIN:
     4000817944913
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung

NIPS EASY-PACK 56 Wickelverpackung höhenvariabel

  • höhenvariabel Versandverpackungen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
  • vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut durch doppellagige Stoßkanten aus stabilem, braunen Wellkarton
  • höhenvariabel durch Mehrfach-Rillung
  • äußerst einfache, zeitsparende Handhabung
  • Selbstklebeverschluss für sicheres Verschließen, erspart zusätzliche Verschlussmittel wie Klebebänder, Klämmern o.ä.
  • integriertes Aufreißband für leichteres öffenen beim Empfänger
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Innenmaße in mm höhenvariabel (H bis ... mm): 190 x 265 / H bis 48
  • Farbe: braun
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versandkarton, höhenvariable Versandverpackung, Fixierverpackung, Universalverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145620114
ab € 0,58*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145625114
ab € 1,04*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145628114
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.