Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglieder, schwarz / 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.5042015
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.5042015
EAN/GTIN:
     4049773008697
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
einhängehaken absperrkette
Kurzbeschreibung Für Genua Absperrketten Merkmale • Durchmesser: 6 mm • Farbe: schwarz • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: tp.5042015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.