Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh STEP, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093103048
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093103048
EAN/GTIN:
     4049773032081
Suchbegriffe:
tp.1093103048
Arbeitsschuhe
Kurzbeschreibung Rindlederschuh mit widerstandsfähiger PU/TPU-Sohle Norm • S3 • SRA Merkmale • Ausführung: Halbschuh • Farbe: schwarz • Größe: 48 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
S3
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Rindleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,20*
€ 72,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.