Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh STEP, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093103047
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093103047
EAN/GTIN:
     4049773004972
Suchbegriffe:
tp.1093103047
Arbeitsschuhe
Kurzbeschreibung Rindlederschuh mit widerstandsfähiger PU/TPU-Sohle Norm • S3 • SRA Merkmale • Ausführung: Halbschuh • Farbe: schwarz • Größe: 47 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
47
Ausführung:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Material:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.