Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrem-Bremsstaubentferner, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-976430201
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     976430201
EAN/GTIN:
     4046136125077
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 1000ml
bremsenreiniger
Kurzbeschreibung Der Problemlöser bei Teerspritzern und eingebranntem Bremsstaub Vorteile • Enthält Tenside, anorganische Säuren, Emulgatoren, Farb- und Duftstoffe Ökologie • Biologisch abbaubar Anwendungsbereiche • Zur Reinigung von Stahl- und Alufelgen • Nicht geeignet für Chromfelgen oder eloxierte Alufelgen, die werkseitig nicht mit Klarlack oder Kunststoff versiegelt sind Mischungsverhältnis • Grund: 1:5 - 1:10 • Unterhalt: 1:20 - 1:50 • Schaum: 1:3 - 1:5 Merkmale • Ausführung: ohne Sprühkopf • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 1,0
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Sprühkopf
pH-Wert:
1,0
Inhalt:
1 Liter
Gefahrenhinweise:
H314, H335
Sicherheitshinweise:
P260, P271, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P403, P405
Produkt enthält::
Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff Isotridecanol, ethoxyliert
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 976430201, Zur, Stahl, Alufelgen, Nicht, Chromfelgen, eloxierte, werkseitig, Klarlack, Kunststoff, versiegelt, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Liter
ab 2 Liter
€ 13,73*
€ 16,34
pro Liter
ab 5 Liter
€ 12,91*
€ 15,36
pro Liter
ab 10 Liter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Liter
ab 20 Liter
€ 11,60*
€ 13,80
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.