Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Sio2 Glas & Keramik, 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-974026
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974026
EAN/GTIN:
     4046136000251
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
974026
Abperlbeschichung
glatten
saugenden
Kurzbeschreibung Extrem wasser-, öl- und schmutzabweisende Abperlbeschichtung Vorteile • Längere sichtbare und hygienische Sauberkeit (Selbstreinigungseffekt) • Müheloses Reinigen (ca. 90%ige Ersparnis an Reinigungsmitteln) • Silikonfrei (kein Schmierfilmaufbau), resistent gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen und mechanischem Abrieb • Temperaturbeständig bis + 450° C, völlig hautneutral, umweltfreundlich • UV-stabil und frostbeständig • 125 ml reichen für bis zu 50 m² Beschichtung (je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche) Anwendungsbereiche • Abperlbeschichung für alle glatten, nicht saugenden mineralischen Oberflächen • Ideal für Duschkabinen, Waschbecken, Toiletten, Solarpaneele, Spiegel, Fenster, Autoscheiben, Wintergärten, Glasfassaden, keramische Oberflächen Merkmale • Inhalt: 125 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
125 ml
Gefahrenhinweise:
H226
Sicherheitshinweise:
P102, P210, P233, P301+P312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.