Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Sio2 Spezial-Vorreiniger, 1 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-974025
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974025
EAN/GTIN:
     4046136000244
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsprüher
Vorwäsche
vorwäsche
Kurzbeschreibung Extrem wasser-, öl- und schmutzabweisende Abperlbeschichtung Vorteile • Längere sichtbare und hygienische Sauberkeit (Selbstreinigungseffekt) • Müheloses Reinigen (ca. 90%ige Ersparnis an Reinigungsmitteln) • Silikonfrei (kein Schmierfilmaufbau), resistent gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen und mechanischem Abrieb • Temperaturbeständig bis +450° C, völlig hautneutral, umweltfreundlich und lebensmittelunbedenklich • UV-stabil und frostbeständig Anwendungsbereiche • Abperlbeschichtung für alle glatten, nicht saugenden mineralischen Oberflächen • Ideal auch für Photovoltaik- und Solaranlagen Merkmale • Inhalt: 1 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Sicherheitshinweise:
P102, P280, P305+P351+P338, P404
Gefahrenhinweise:
H226, H319
Weitere Suchbegriffe: 974025, Abperlbeschichtung, glatten, saugenden, mineralischen, Oberflächen, Ideal, Photovoltaik, Solaranlagen, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 20,96*
€ 24,94
pro Liter
ab 2 Liter
€ 20,89*
€ 24,86
pro Liter
ab 5 Liter
€ 20,03*
€ 23,84
pro Liter
ab 10 Liter
€ 19,18*
€ 22,82
pro Liter
ab 20 Liter
€ 18,61*
€ 22,15
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.