Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-830019
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     830019
EAN/GTIN:
     4046136031040
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 500ml
silikonspray
silikonspray iwetec
Kurzbeschreibung Schutz- und Pflegemittel Vorteile • Ergibt einen nichtharzenden Gleitfilm • Temperaturbeständig von -60° C bis +200° C • Gummiteile verspröden nicht, frieren und kleben nicht an • Frischt Farben auf und verleiht Glanz • Wasserabweisend und antistatisch • Schützt gegen Oxidation und Korrosion Anwendungsbereiche • Pflegt, schützt und Imprägniert dauerhaft Holz-, Metall-, Gummi- und Kunststoffteile • Ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen und Spritzgießen • Verhindert geräuschbezogenes Reiben, erleichtert das Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen • Auch als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen oder zur Kabelverlegung geeignet Merkmale • Ausführung: Öl-Spray • Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Ausführung:
Öl-Spray
Gefahrenhinweise:
H222, H229, H412
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P210, P211, P251, P410+P412, P501
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 830019, Pflegt, schützt, Imprägniert, Holz, Metall, Gummi, Kunststoffteile, Ausgezeichnetes, Trennmittel, Formen, Spritzgießen, Verhindert, geräuschbezogenes, Reiben, erleichtert, Einziehen, Kunststoff, Gummiprofilen, Auch, Montagehilfe, Schlauchverbindungen, Kabelverlegung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.