Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-769022-0400
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     769022-0400
EAN/GTIN:
     4046136102801
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
fachteiler freistehend
Kurzbeschreibung freistehend Vorteile • Verzinkt Merkmale • Ausführung: freistehend • Breite: 400 mm • Höhe: 150 mm • Material: Verzinkt • Tiefe: 400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
freistehend
Material:
Verzinkt
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 769022-0400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.