Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste weich, 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-757143
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     757143
EAN/GTIN:
     4046136114736
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
waschbürste 26 cm
Kurzbeschreibung mit Wasserdurchlauf Vorteile • Extra weiche PVC-Borsten • Anwendung für Stangen mit Wasserdurchlauf • Gewinkelt Merkmale • Breite: 260 mm
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, iwetec waschbürste, 757143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.