Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrundbürste VA-Draht, ø 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-670552
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     670552
EAN/GTIN:
     4046136015385
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste drahtstärke 0,2
schaftrundbürste
Kurzbeschreibung Rundbürste mit fest montiertem Schaft Vorteile • Rundbürste mit fest montiertem Schaft • Draht entspricht der Werkstoff-Nr. 4301 • Zugfestigkeit 1.800 bis 2000 N/mm² • Empfohlene Umfanggeschwindigkeit 18 bis 20 m/s • Drahtstärke: 0,20 mm • Aufnahme: Schaft 6 mm Merkmale • Drehzahl: 15.000 U/min • Durchmesser: 70 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Drehzahl:
15.000 U/min
Weitere Suchbegriffe: 670552
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.