Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Schleifbürste Typ-R, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-641051
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     641051
EAN/GTIN:
     4046136107875
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste
Kurzbeschreibung Mit keramischem Schleifkorn zum Entlacken, Entrosten und Reinigen Vorteile • Schnelles, sicheres und maschinelles Entfernen von Rost, Farbe, Klebstoffrückständen, leichten Kratzern, Schleifspuren etc. • Auch zum Entfernen von Anlauffarben – nicht zum Entfernen von Schweißnähten • Einsatz auf fast allen regelbaren Winkelschleifern (M 14) und Handmaschinen mit 6 mm Spannfutter (BRISTLE Schleifbürste ø 50 mm) • Arbeiten ohne Anpressdruck • Offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen der Scheibe • Mit Schnellwechselsystem Schraubgewinde Typ-R Merkmale • Durchmesser: 50 mm • Farbe: gelb • Körnung: K 80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: 641051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.