Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsschlauch Mini, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-551503-40
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     551503-40
EAN/GTIN:
     4046136128078
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 20m
autogenschlauch
Kurzbeschreibung Acetylen rot, Sauerstoff blau Vorteile • Acetylen rot, Sauerstoff blau Merkmale • Durchmesser: 6 x 6 mm • Länge: 20 m
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Durchmesser:
6 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: 551503-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 359,30*
€ 427,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 357,03*
€ 424,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 336,19*
€ 400,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 322,10*
€ 383,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 301,06*
€ 358,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.