Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First- und Gratlattenhalter Typ 3, Länge 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010248
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010248
EAN/GTIN:
     4046136134604
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
Kurzbeschreibung Zur Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlatte durch Einschlagen Vorteile • Bandstahl, Sendzimirverzinkt • Können auch nach dem Einschlagen noch nachjustiert werden. So lassen sie sich optimal der Höhe der First- und Gratlatte anpassen. Merkmale • Länge: 210 mm • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 12010248
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,60*
€ 76,874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,20*
€ 69,258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,59*
€ 57,8221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.