Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GraphTEC Holzbeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-076006
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     076006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
076006
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Universell einsetzbar auch für härteste Dauerbeanspruchung Vorteile • Graphit-Kern: Weicher Kern harter Hülle für exzellente Vibrationsdämpfung, zur effektiven Reduzierung von Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeit. • Maximal Sicherheit: Unlösbarer Stiel! Kopf-Stielverbindung mit spezieller Bolzentechnik • Elastomer-Santopren-Überzug: Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und andere aggressive Flüssigkeiten • Unlösbare Verbindung zwischen Axtkopf und Stiel • Ideal für die Benutzung mit einer Hand • Ideale Verteilung des Gewichtes zwischen Kopf und Stiel • Drei-Komponenten Stiel - sehr beständig gegen Feuchtigkeit und Beschädigungen • Praktische Öffnung am Griffende zum Aufhängen an die Wand • Lieferung jeweils mit Klingenschutz • Stahlklinge induktions- und oberflächenvergütet für hohe Spaltleistung • Ergonomisch strukturierter Griff bietet eine unglaublich sichere Handhabung Merkmale • Gewicht: 675 g • Länge: 365 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
675 g
Länge:
365 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.