Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft - Stabschleifer TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-073994
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     073994
EAN/GTIN:
     4049773236656
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Vorteile • Einsetzbar zum Schleifen,Trennen, Fräsen, Entgraten und Polieren • Starker Lamellenmotor für Dauerbeanspruchung • 25.000 Rpm • Ohne 1/4" Stecknippel Merkmale • Drehzahl: 25.000 min-1 • Geräuschpegel: 79,6 db(A) • Gewicht: 0,40 kg • Leistung: 280 Watt • Luftanschluss: 1/4" IG • Luftdruck: 6,3 bar • Luftverbrauch: 390 l/min. • Vibration: < 2,5 m/s²
Weitere Informationen:
Drehzahl:
25.000 min-1
Luftverbrauch:
390 l/min.
Geräuschpegel:
79,6 db(A)
Vibration:
< 2,5 m/s²
Gewicht:
0,40 kg
Leistung:
280 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.