Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Verlängerungsratsche 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-071067
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     071067
EAN/GTIN:
     4046136132013
Suchbegriffe:
071067
Radmuttern
Kurbelwellenantrieb
Riemenscheiben
Kurzbeschreibung Hochbelastbar, flexibel und robust Vorteile • Ratsche 6-fach teleskopierbar von 600 bis 1000 mm - keine Rohrverlängerung mehr nötig, spart Zeit und minimiert die Verletzungsgefahr • Durch die sehr gute Qualität und Verarbeitung ideal für den täglichen harten Werkstatt- und Baustelleneinsatz • Selbst bis zu 2000 Nm Belastung kein Problem, extrem große Hebelwirkung und leichtes Arbeiten • Ideal für schwer zugängliche Stellen, ersetzt den größer dimensionierten Schlagschrauber • Robuster Ratschenkopf mit 24 Zähnen • Kopf aus einem Stück mit dem inneren Griffrohr geschmiedet • Massives inneres Griffrohr aus 23 mm starkem Chrom-Vanadium Werkzeugstahl, äußeres Griffrohr aus 3,5 mm starkem Material • Satinierte Chrom-Vanadium Oberfläche mit gerändeltem Metallgriff für optimale Grifffestigkeit bei höchstem Krafteinsatz • Passt im zusammengefahrenen Zustand in jeden Werkstattwagen Anwendungsbereiche • Radmuttern, Kurbelwellenantrieb, Riemenscheiben, Spurstangen, Kugelköpfe, u.v.m.
Weitere Suchbegriffe: Spurstangen, Kugelköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.