Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Verlängerungsratschen-Satz 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-071061
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     071061
EAN/GTIN:
     4031991181016
Suchbegriffe:
071061
Radmuttern
Kurbelwellenantrieb
Riemenscheiben
Kurzbeschreibung 13-teilig Vorteile • 3/4"-Ratsche für große Sechskant-Muttern und -Schrauben • Satinierte Chrom-Vanadium-Oberfläche mit gerändeltem Metallgriff für optimale Griffigkeit bei höchstem Krafteinsatz • 6-fach verstellbar von 600 bis 1.000 mm Länge in 80 mm-Schritten: 600 - 680 - 760 - 840 - 920 - 1.000 mm, keine Rohrverlängerungen mehr nötig, spart Zeit und minimiert die Verletzungsgefahr • Massives inneres Griffrohr aus 23 mm starkem Chrom-Vanadium Werkzeugstahl, äußeres Griffrohr aus 3,5 mm starkem Material • Kopf (30 x 63 x 90 mm) aus einem Stück mit dem inneren Griff • Umschalthebel rechts/links • Robuster Ratschenkopf mit 24 Zähnen • Selbst bis zu 2000 Nm Belastung kein Problem, extrem große Hebelwirkung und leichteres Arbeiten • Ideal für schwer zugängliche Stellen, ersetzt den größer dimensionierten Schlagschrauber • Ideal für den täglichen Werkstatt- oder Baustelleneinsatz • Passt im zusammengefahrenen Zustand in jeden Werkstattwagen Anwendungsbereiche • Radmuttern, Kurbelwellenantrieb, Riemenscheiben, Spurstangen, Kugelköpfe, u.v.m. Lieferumfang • Ausziehbare 3/4"-Ratsche • 10 Einsätze mit Innensechskant SW 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm • 2 Verlängerungen 100 mm und 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Spurstangen, Kugelköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,17*
€ 384,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.