Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebealbum Monza, blau, 33x34 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebealbum Monza, blau, 33x34 cm
Artikel-Nr.:
     9332-SK-127-L
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     SK-127-L
EAN/GTIN:
     4004122323708
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Selbstklebealbum Monza Selbstklebealbum mit weissen Seiten in drei Farben mit hochwertigem Kunstledereinband und Goldprägung. Das Album im Format 33x34 cm hat 100 weisse Seiten. Die Serie Monza ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich. Der Klassiker unter den Fotoalben.Farbe: blau I weinrot I weiss Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
0340X0330
Gewicht:
1400,000 GR
Farbe:
blau
Länge:
34,00 cm
Breite:
7,00 cm
Höhe:
35,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 25,85*
9332_lager
223
€ 14,50*
ab € 18,16*
€ 25,86*
Preise: 9332_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: 9332_lager
Versand: 9332_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,50*
ab € 190,00*
€ 25,00*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.