| |
|
| Artikel-Nr.: 9332-SA-110-W Herst.-Nr.: SA-110-W EAN/GTIN: 4004122290567 |
| |
|
| | |
| Spiralalbum Fun Wedding SelectionSpiralalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 10x10 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 30x30 cm hat 50 schwarze Seiten aus säurefreiem Fotokarton. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: | | Bildformat: | 0300X0300 | Gewicht: | 915,000 GR | Farbe: | chamois weiss | Länge: | 32,00 cm | Breite: | 3,00 cm | Höhe: | 30,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9332_lager | | | | | | € 14,50* | ab € 10,66* | € 16,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,04* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9332_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9332_lager | | Versand: 9332_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,50* | | ab € 190,00* | € 25,00* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|