Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galerie Passep. 018X024 SCHNEEWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-PA825W
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     PA825W
EAN/GTIN:
     4004122179442
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Passepartoutkarton
Passepartoutpappe
Passepartouts Unsere Passepartouts werden ausnahmslos aus säurefreiem Karton in 1,4 mm Stärke hergestellt. Sie haben einen weissen Kern, sind perfekt eingefärbt und verfügen über einen exakten Schrägschnitt. Farben: grün, schwarz, creme, grau, chamois, dunkelblau, rot, polarweiss, anthrazit, schneeweiss Verpackung: Einzelverpackung im Folienbeutel Bildformat: 13x18 cm
Weitere Informationen:
Bildformat:
0180X0240
Gewicht:
28,000 GR
Farbe:
schneeweiss
Länge:
18,00 cm
Breite:
,20 cm
Höhe:
24,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.