Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galerie Passep. 050X070 SCHNEEWEISS, A40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-PA071W
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     PA071W
EAN/GTIN:
     4004122184040
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Passepartoutkarton
Passepartoutpappe
Passepartouts Unsere Passepartouts werden ausnahmslos aus säurefreiem Karton in 1,4 mm Stärke hergestellt. Sie haben einen weissen Kern, sind perfekt eingefärbt und verfügen über einen exakten Schrägschnitt. Farben: grün, schwarz, creme, grau, chamois, dunkelblau, rot, polarweiss, anthrazit, schneeweiss Verpackung: Einzelverpackung im Folienbeutel Bildformat: 40x60 cm
Weitere Informationen:
Bildformat:
0500X0700
Gewicht:
90,000 GR
Farbe:
schneeweiss
Länge:
50,00 cm
Breite:
,20 cm
Höhe:
70,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.