| |
|
| Artikel-Nr.: 9332-FA-363-R Herst.-Nr.: FA-363-R EAN/GTIN: 4004122290796 |
| |
|
| | |
| Designalben SeasonBuchgebundene Fotoalben mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in drei Farben. Die Alben im Format 30x30 cm haben 100 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton und weissen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Season ist in weiteren Artikeln erhältlich.Farben: grün, blau, rotVerpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: | | Bildformat: | 0300X0300 | Gewicht: | 1250,000 GR | Farbe: | rot | Länge: | 30,00 cm | Breite: | 5,00 cm | Höhe: | 31,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,06* | € 13,95* | | | | 9332_lager | | | | | | € 14,50* | ab € 9,10* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9332_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9332_lager | | Versand: 9332_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,50* | | ab € 190,00* | € 25,00* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|