Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designalbum Fun Baby Selection, hellblau, 26x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designalbum Fun Baby Selection, hellblau, 26x25 cm
Artikel-Nr.:
     9332-FA-205-BL
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-205-BL
EAN/GTIN:
     4004122290598
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalbum Fun Baby SelectionBuchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 8x8 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 26x25 cm hat 40 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weissen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
0260X0250
Gewicht:
550,000 GR
Farbe:
hellblau
Länge:
26,00 cm
Breite:
2,50 cm
Höhe:
25,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.