Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gardena 8802-00.630.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Artikel-Nr.:
     932-9900-5170
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     8802-00.630.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Ersatzakku für Gardena Accu 75 mit ...
Gartengeräte Geräte-Accu 8802-00.63...
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Ersatzakku für Gardena Accu 75 mit 6,3mm und 4,8mm Pol (BF9900)

WICHTIG! Breite Plus-Pol: 6,3mm, Breite Minus-Pol: 4,8 mmBlackfort Accu 4,8 V/1,5Ah passend für GARDENA Rasenkantenschere, ersetzt Gardena Akku75 Strauchschere sowie den original Akku: Accu 75. Unser BF9900 ist hergestellt in Deutschland aus 4 Stück KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware! Größter Vorteil gegenüber den Noname-Akkus: bessere Spannungslage unter Last.Technische Angaben:- Blackfort Akku passend für Gardena Accu 75 (kein Original)- Abmessungen: Höhe: 42,6 mm Breite: 22,5 mm ohne Kontakte Breite: 24 mm mit Kontakte Länge: 89,5 mm- Gewicht: 192g- Akkuspannung: 4,8 Volt- Kapazität: 1500 mAh- am + Pol / Faston: 6,3mm- am - Pol / Faston: 4,0mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 8802-00.630.00

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • bewährte Sanyo Qualität
  • mit 6,3mm und 4,0mm Faston Stecker
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Spannungslage unter Last

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8417 8417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.