Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gardena 02510-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gardena 02510-00
Akku für Gardena 02510-00
Akku für Gardena 02510-00
Artikel-Nr.:
     932-9850-5148
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     02510-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
Akku für Gardena 02510-00
7,2V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenka...
Gartengeräte Geräte-Accu 02510-00 0...
Akku für Gardena 02510-00
7,2V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 6 (02510-00) (kein Original) BF9850

Blackfort Accu 7,2 V/1,5Ah passend für GARDENA Rasenkantenschere Accu 6 (02510-00). Bitte auf die Akku-Kontakte (+ und -) achten! Hier sind die Kontakte nebeneinander angebracht. Unser BF9850 ist hergestellt in Deutschland KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware!Technische Angaben:- Blackfort Akku passend für Gardena Accu 6 (02510-00) kein Original- Maße: Höhe: 23,2 mm, Breite: 69 mm, Länge: 85,6 mm- Gewicht: 290g- System: NiCD Akku- Akkuspannung: 7,2 Volt- Kapazität: 1500 mAh- Sanyo Zellen- Schneiddauer bei vollen Accus ca. 60 Minuten- ersetzt Gardena Accu 6 (02510-00)- Kontakte (+-) sind nebeneinander- Faston: 6,3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 02510-00

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Kontakte sind parallel angebracht, bitte prüfen!
  • hohe Spannungslage gegenüber Noname Akkus
  • kein original Gardena Akku (Accu6)
  • mit dem original Ladegrät ladbar
  • für den Selbsteinbau mit Faston-Steck-Kontakte

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8422 8422
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.