Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 3 (02500-20) (kein Original) BF9747


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 3
3,6V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 3
3,6V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 3
Artikel-Nr.:
     932-9747
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     02500-20
EAN/GTIN:
     4041683681755
Suchbegriffe:
GARDENA Geräte-Accu
3,6V 1,5Ah AkkuGARDENA Rasenkantens...
3,6V AkkuGardena Rasenkantenschere ...
GARDENA Geräte-Accu 02500-20 02500-...
3,6V 1,5Ah Akku für GARDENA Rasenkantenschere Accu 3 (02500-20) (kein Original) BF9747
3,6V Akku für Gardena Rasenkantenschere Accu 3

Blackfort BF9747 Akku mit 3,6V für GARDENA Rasenkantenschere Accu 3 (02500-20), 02500-00.630.00. Wenn Sie Ihren Gardena Gartengerät etwas gutes tun wollen, dann kaufen Sie diesen Akku!

Technische Angaben:
-Blackfort Akku passend für Gardena Accu 3(02500-20) kein Original
- Maße: Höhe: 86 mm, Breite: 24 mm, Länge: 46 mm
- Gewicht: 144g
- System: NiCD Akku
- Akkuspannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- Sanyo KR1500 Zellen
- ersetzt Gardena Accu 3 (02500-20)
- Faston: 6,3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 02500-20

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • für den Selbsteinbau mit Faston-Steck-Kontakte
  • hohe Spannungslage gegenüber Noname Akkus
  • kein original Gardena Akku (Accu3)
  • mit dem original Ladegrät ladbar
  • 3,6Volt Akkupack mit NiCD Power Accus von Sanyo

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.